Tanque de equilibrio Cherry Burrell: 125 galones

Tanque de equilibrio Cherry Burrell: 125 galones

Tanque de equilibrio Cherry Burrell: 125 galones. Modelo: ST, S/N: 100 56 284. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 38 pulg. H. El dispositivo de flotación activa una válvula de mariposa que cierra el flujo entrante de producto. Tapa abatible y patas esféricas. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (alimentación). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado (lateral), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga (tanque). Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP543.2a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: ST
  • Número de serie: 100 56 284
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio Cherry Burrell: 125 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente