Tanque de equilibrio Cherry Burrell - 250 galones

Tanque de equilibrio Cherry Burrell - 250 galones

Tanque de equilibrio Cherry Burrell de acero inoxidable de 250 galones, tapa tipo domo con camisa de alta presión, mezclador Lightnin montado en la parte superior modelo NLDG-300, n.º de serie. 81/103938/01, 48 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de alto, entrada superior de 18 pulgadas de diámetro, control de nivel de líquido Lumenite, válvula de descarga accionada por aire de 3 pulgadas, termopar RTD.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RW117.35
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio Cherry Burrell - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente