Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable. S/N: 81109331. Capacidad aproximada: 120 Galones. Dimensiones internas: 41-1/2 pulgadas de diámetro x 27 pulgadas de pared recta. Entrada: 18 pulg. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. (2) 3-1/2, (4) 2-1/2, (3) 2 pulg., (1) 3 pulg., (1) 2-1/2 pulgadas, todas con triple abrazadera. Dimensiones totales: 3 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFPC064.7a
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 81109331
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets / outlets: (1 ) 6 in. (2) 3-1/2, (4) 2-1/2, ( 3) 2 in., (1) 3 in., (1) 2-1/2 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46.5
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 55.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente