Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 15 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 15 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 15 galones, dimensiones interiores 24 pulg. de diámetro x 15 pulg. de alto (3) patas, 6-1/2 pulg. de alto (1) entrada de 1 pulg., (1) 1/2 pulg. entrada, (1) entrada de 2 pulg., (1) salida de 1 pulg. Boca de registro de 6-1/2 pulgadas, 22 pulgadas de alto sin tapa, 23 pulgadas de alto con tapa.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI30
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: inlet, (1) 1/2 in. inlet, (1) 2 in. inlet, (1) 1 in. outlet. 6-1/2 in. manhole, 22 in. H with out lid, 23 in. H with lid.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 15 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente