- Detalles del producto
Tanque de equilibrio de acero inoxidable - 23 galones
Tanque de equilibrio de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 23 galones. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de diámetro. x 17 pulgadas de pared recta. Entrada/salida(s): superior: (3) sanitarias de 2-1/2 pulgadas, (1) roscadas de 2 pulgadas, (1) elevadas. Lado: (1) de cada sanitario de 2, 3 y 4 pulgadas, (1) roscado de 2 pulgadas Inferior: (1) roscado de 2 pulgadas Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: MDPK645.1a
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/outlet(s): top: (3) sanitary 2-1/2 in., (1) threaded 2 in., (1) raised. Side: (1) of each sanitary 2, 3 and 4 in., (1) threaded 2 in. Bottom: (1) threaded 2 in
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 27
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 28
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























