Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 30 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 30 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 30 galones. Modelo: N/A. Número de serie: N/A. Construcción de acero inoxidable 316. Dimensiones interiores del tanque: 18-1/2 pulg. de diámetro. x 24-1/2 pulg. H. Entradas/salidas del tanque: (1) Salida de 3 pulg. Dimensiones generales del tanque: 21 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP516.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente