Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 50 galones. Construcción de acero inoxidable 316. Flotador interno para cerrar la descarga. Tapa abatible extraíble. Entradas: (4) 3 pulg. de diámetro. Accesorios macho roscados ACME y (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio hembra NPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. línea s. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Racor macho roscado ACME. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI181.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio de acero inoxidable: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente