Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 60 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 60 galones

Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 60 galones, con fondo inclinado. Dimensiones interiores 32 pulgadas de diámetro x 20-1/2 pulgadas de alto, 14 pulgadas de alto (lado corto). 28 pulgadas de alto con entradas y 26 pulgadas de alto sin salida. Boca de registro de 8 pulg., (6) entradas de 2 pulg. y (1) salida de 3 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI31b
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio de acero inoxidable, 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente