Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones

Tanque de equilibrio de una sola carcasa de acero inoxidable: 85 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. Flotador de nivel de líquido con válvula de corte. (4) Patas de 12 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6-1/2 pulgadas de alto (H13).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2069.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 4 in. dia. 150lb ANSI flanged port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 42.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio de carcasa única de acero inoxidable: 85 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente