Tanque de equilibrio de carcasa única

Tanque de equilibrio de carcasa única

Tanque de equilibrio de una sola carcasa. Válvula neumática Waukesha, S/N 210119 97, modelo M61T25U, número de catálogo 02/01/01/01, válvula 61T 2,5 pulg. U T6. (3) Entradas de 2 pulg., 2-½ pulg. y 3 pulg., (1) boca de acceso de 4 pulg. (2) Salidas de 2-½ pulgadas y 2 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de ancho, 61-½ pulgadas de largo, 57 pulgadas de alto. Tiene 4 patas a 8 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI94b
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio de carcasa única
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente