Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable: 120 galones

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable: 120 galones

Tanque de equilibrio: 120 galones. Acero inoxidable. Tapa abatible. Mecanismo de flotador, sonda de temperatura, controlador de válvula de apertura/cierre con solenoide. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. válvula de mariposa. Dimensiones totales: 55-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 60-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF8672.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting. Outlets: (1) 3 in. dia. butterfly valve
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55.5
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 60.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable: 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente