Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones

Tanque de equilibrio de carcasa única: 120 galones. (1) entrada de 3 pulgadas, (2) entradas de 2 pulgadas, (1) entrada de 3-1/2 pulgadas y (1) salida de válvula de 4 pulgadas. Dimensiones interiores 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto, (4) patas de 11 pulgadas, Dimensiones totales 66-1/2 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI64
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Balance Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 3 in. inlet, (2) 2 in. inlets, (1) 3-1/2 in. inlet, and (1) 4 in. valve outlet. Inside dimensions 48 in. L x 48 in. W x 12 in. H, (4) 11 in
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66.5
  • Ancho (pulgadas): 48.5
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Tanque de equilibrio rectangular de acero inoxidable - 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente