Tanque de expansión de aire Taco CA Series sin usar - 57 galones

Tanque de expansión de aire Taco CA Series sin usar - 57 galones

Tanque de expansión de aire Taco CA Series sin usar. Diafragma de caucho butílico de alta resistencia. MAWP 125 PSI a 240ºF. MDMT -20ºF a 125 PSI. Diseño de “aceptación limitada”: para instalaciones de calefacción pequeñas y la mayoría de aplicaciones de agua fría donde se necesitan volúmenes de aire más pequeños y volúmenes de fluido expandidos. Carcasa: Acero fabricado, diseñado y construido según ASME Sección VIII Div. 1. Fecha 02/10. Dimensiones: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 4 pies 10-7/8 pulg. H. Peso: 290 lbs.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMP048.1
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: CA215-125
  • Número de serie: Z02010
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Shell: Fabricated Steel, Desifned and Constructed per ASME Section VIII Div. 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 58.875
  • Peso libras): 290
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2010
Tanque de expansión de aire Taco CA Series sin usar - 57 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente