Tanque de expansión

Tanque de expansión

Tanque de expansión. Entradas/Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (2) ¾ de diámetro. puerto. (1) ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB115B
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
Tanque de expansión
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente