Tanque de expansión TACO: 240 galones

Tanque de expansión TACO: 240 galones

Tanque de expansión TACO 1995: 240 galones. S/N: 1082. Cat. Número: CA800-1. Nat'l Bd: 108405. Lado de la carcasa MAWP a 240 °F: 125 psi. Lado de la carcasa MDMT a 125 psi: -20 °F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. virola macho. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT. Dimensiones totales: 30 pulgadas de diámetro. x 92 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGMS090.
  • Fabricante: Taco
  • Número de serie: 1082
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de expansión TACO: 240 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente