Tanque de fibra de vidrio: 1900 galones

Tanque de fibra de vidrio: 1900 galones

Tanque de fibra de vidrio: 1900 galones. Usado por última vez para silicona. Entradas: entrada de 2-1/4 pulg. Salidas: 25 pulg. de diámetro. puerto, puerto de 1-1/2 pulg., puerto de 1 pulg. Dimensiones totales: 107 pulgadas de diámetro x 128 pulgadas de largo (H22).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBV063.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Fiberglass
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: 2-1/4 in. inlet. Outlets: 25 in. dia. port, 1-1/2 in. port, 1 in. port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 107
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Last used with silicone.
Tanque de fibra de vidrio: 1900 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente