Tanque de fibra de vidrio Kerrco Dura-Life: 165 galones

Tanque de fibra de vidrio Kerrco Dura-Life: 165 galones

Tanque de fibra de vidrio Kerrco Dura-Life: 165 galones. Modelo S. Tapa de plástico. (4) Patas de 28 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro, (2) 2 pulgadas de diámetro, (2) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Salida: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB600.
  • Fabricante: Kerrco Dura-Life
  • Modelo: S
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Fiberglass
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2-1/2 in dia., (2) 2 in dia., (2) 1-1/2 in. dia. Outlet: (2) 2 in. dia. ports.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 88
Detalles adicionales del producto
Tanque de fibra de vidrio Kerrco Dura-Life: 165 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente