Tanque de Fondo Cónico de Acero Inoxidable - 30 galones

Tanque de Fondo Cónico de Acero Inoxidable - 30 galones

Tanque de fondo cónico de una sola carcasa de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 17,75 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto costado. Capacidad estimada: 30 galones. Dimensiones totales: 19 x 19 x 53 alto (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH902
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Tanque de Fondo Cónico de Acero Inoxidable - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente