Tanque de fondo cónico de acero inoxidable - 750 galones

Tanque de fondo cónico de acero inoxidable - 750 galones

Tolva de acero inoxidable: 750 galones. Salida: (1) 9 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 11 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0231A
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 132
Detalles adicionales del producto
Tanque de fondo cónico de acero inoxidable - 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente