Tanque de fusión DCI de acero inoxidable - 185 galones

Tanque de fusión DCI de acero inoxidable - 185 galones

Tanque de refundición con camisa DCI, acero inoxidable, 185 galones, 3 pies de diámetro x 3-1/2 pies de altura con conversa dividida y canasta, con fondo sanitario con drenaje completo, salidas de férula de triple abrazadera de 1 1/2 pulgada y tapas con bisagras. Número de serie. 82-F-28294.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.LOL114a.4a
  • Fabricante: DCI Inc..
  • Número de serie: 82-F-28294
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de fusión DCI de acero inoxidable - 185 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente