Tanque de fusión de acero inoxidable - 460 galones

Tanque de fusión de acero inoxidable - 460 galones

Tanque de fundición de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 460 galones. Dimensiones totales del serpentín de vapor de acero al carbono: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies x 9 pulgadas de ancho. El serpentín de vapor tiene un cabezal de 2 pulgadas con ramas de 1 pulgada separadas por 6 pulgadas. Conexiones de entrada/salida: (2) salidas de 1-1/2 pulg., (1) entrada de 1 pulg. (1) Conexión 1/2 pulg. FNPT. Dimensión general: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM617.3
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet / outlet connections: (2) 1-1/2 in. Outlets, (1) 1 in. Inlet. (1) 1/2 in FNPT connection
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 52
Detalles adicionales del producto
Tanque de fusión de acero inoxidable - 460 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente