Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable

Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable

Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable. Modelo: 14A, S/N: 7505014. Tanque: 15 galones. Dimensiones del carrete: 60 pulgadas de diámetro. x 15 pulgadas de ancho (12) Compartimentos de carrete: 14 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Entradas/salidas: macho roscado de 2 pulgadas. Motor: 1725 rpm, 110 V, 60 ciclos, 4,0 amperios, monofásico, relación de 12 a 5. Con ruedas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP085.3a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: 2 in. threaded male
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 110
  • Amperios de motor: 4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 55
Detalles adicionales del producto
Tanque de inmersión de carrete de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente