Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable

Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable

Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable. Calentado con vapor de una sola carcasa. Dimensiones interiores 24 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.GR502.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Tanque de inmersión de cera de queso de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente