Tanque de lavado con agua caliente: 10 galones con transportador

Tanque de lavado con agua caliente: 10 galones con transportador

Tanque de lavado con agua caliente de 10 galones con transportador. Ancho de la correa: 12 pulgadas. Longitud efectiva de la correa: 15 pulgadas de largo. Apertura/espacio libre máximo: 12 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. La mesa está equipada con cestas flotantes y coladoras. Bomba Centrífuga con Motor Baldor, 1/2 hp, 3450 rpm, 208/230/460 V, 1.9-1.8/.9 amperios. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. virola macho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 46-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI217B.2a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.5 hp Baldor Motor, 0.5 hp, and (1) 0.5 hp Sumitomo SM Cyclo Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46.5
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 38.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de lavado con agua caliente: 10 galones con transportador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente