Tanque de lavado de 60 galones

Tanque de lavado de 60 galones

Tanque de lavado de 60 galones, motor de bomba de 5 hp, 230-460 voltios, interior de 17 pulgadas de profundidad x 17-1/2 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de largo, total 53 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.GOB1251.3
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: PM4
  • Número de serie: 66022413
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de lavado de 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente