Tanque de lavado de acero inoxidable TEC: 10 galones

Tanque de lavado de acero inoxidable TEC: 10 galones

Tanque de lavado TEC de acero inoxidable: 10 galones. El tanque está equipado con un diámetro motorizado de 14 pulgadas. Conjunto de cepillo e interruptor de pie Ridgid, modelo: E-2497. Motor Dayton, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 40 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT macho. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: G632-A
  • Fabricante: TEC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de lavado de acero inoxidable TEC: 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente