Tanque de lavado Dolly Parton de acero inoxidable con transportador de cadena inoxidable

Tanque de lavado Dolly Parton de acero inoxidable con transportador de cadena inoxidable

Tanque de lavado de acero inoxidable con transportador de cadena de alambre plano alveolar. Número de tambores de rodillos: 5. Dimensiones del tambor: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 3 pies 1 pulg. L. Varillas de empuje: 3/4 pulg. de diámetro. x 6 pulg. H. Ancho de la cadena: 3 pies. Espacio entre eslabones: 3/4 pulg. Grosor del alambre plano: 0,70 pulg. Diámetro de la varilla: 0,195 pulg. Paso: 0,6 pulg. Altura de la cornamusa: 1-1/2 pulg. (2) puertas de acceso de 1 pie 4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge, relación: 14,0, rpm de entrada/salida: 1750/125, torsión: 4871 in/lbs. Escalera con plataforma, dimensiones: 12 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1/2 pulgadas de ancho, distancia desde el suelo: 5 pies 4-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pies 10 pulgadas Entrada de producto de 1/2 pulg. de largo x 2 pies de ancho, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de agua. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de drenaje. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 11 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN01
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de lavado Dolly Parton de acero inoxidable con transportador de cadena inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente