Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 1200 galones

Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 1200 galones

1990 Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell. Capacidad aproximada: 1200 galones. Dimensiones interiores: 71 pulgadas de diámetro x 71 pulgadas de pared recta. Espesor de la pared lateral interior 0,105 pulg. MAWP: 100 psi a 350 °F, MDMT: -20 °F a 100 psi. El tanque viene equipado con un agitador de fondo ancho, un deflector, una escalera de acceso interno y dos bolas rociadoras. Dimensiones del agitador inferior (aprox.): 5 pies 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Entradas/salidas (producto): (3) conector S-Line de 3 pulgadas de diámetro, (1) 1-1 Accesorio S-Line de /2 pulg. de diámetro, (1) boca de acceso con tapa de 1 pie y 6 pulg. de diámetro, (1) accesorio S-Line de 3 pulg. de diámetro. Entradas/Salidas (medios) (2) Accesorios S-Line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 12 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT038A.50
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-95-90
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de lotes con camisa de acero inoxidable Cherry Burrell - 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente