Tanque de mezcla aislado Cherry Burrell - 100 galones

Tanque de mezcla aislado Cherry Burrell - 100 galones

Tanque de mezcla aislado Cherry Burrell: 100 galones. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 32-1/2 pulg. de alto (35 pulg. de alto, fondo inclinado). Carcasa de acero dulce con interior de acero inoxidable. Conjunto de accionamiento del mezclador. Agitador de barrido inferior: 24 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Entradas: (3) 1-1/2 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racor biselado con válvula. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 60-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.CJR01.2
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla aislado Cherry Burrell - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente