Tanque de mezcla Cherry Burrell de 2000 galones

Tanque de mezcla Cherry Burrell de 2000 galones

Tanque de mezcla Cherry Burrell de 2000 galones. Acero inoxidable. Dimensión interior 83 pulgadas de diámetro x 80 pulgadas de alto. Parte superior/inferior abovedada. El tanque contiene una tapa abatible con una apertura de 18 pulgadas de diámetro, (1) boca de acceso elíptica de 16 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de largo ubicada en la parte inferior lateral y se apoya sobre (4) patas de 38 pulgadas. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. (1) 3-1/2 pulg. lateral, (1) salida central de 3-3/4 pulg. con una brida de 9 pulg. de diámetro y orificios para pernos de 3/4 pulg. (1) 3-3/4 pulg. (4) 3-3/4 Sellado con abrazaderas. (2) Brida de 5-3/4 pulg. con 11 pulg. de diámetro. Base de montaje del motor (12 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de largo) con apertura central superior (4-1/2 pulgadas de diámetro). Dimensiones totales: 100 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de largo x 122 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 60.CA118.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla Cherry Burrell de 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente