Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable, 500 galones. Modelo WPT. Número de serie 500-54-2578. Agitador de amplio barrido sobre puente central. (2) entradas de 2 pulgadas, (1) entrada de 3 pulgadas, (1) salida de 2 pulgadas. Dimensiones interiores 66 pulg. de diámetro. x 39 pulgadas de alto. (4) patas de 5 pulgadas. Dimensiones totales 77 pulgadas de largo x 77 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.W15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WPT
  • Número de serie: 500-54-2578
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla con camisa Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente