Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable Walker - 5000 galones

Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable Walker - 5000 galones

Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable Walker. Modelo: EQ 25-000. Capacidad aproximada: 5000 galones. Dimensiones interiores: pared recta: 8 pies 10 pulgadas de diámetro. x 11 pies 11 pulgadas de alto. Motor agitador Kawasaki “Staffa Transmissions”, modelo no. B200/S, diámetro del eje exterior: 3-1/2 pulgadas, diámetro del eje interior: 4-1/2 pulgadas. Diseñado para uso continuo. De potencia, este motor tiene una potencia nominal de 174 HP y 175 rpm. (1) boca de acceso: 19 pulg. (2) bolas de aspersión de 4 pulg. (5) Hélices de 94 pulgadas de largo x 9 pulgadas de alto. (2) Entradas ACME de 3 pulgadas. (1) Entrada S-Line de 3 pulgadas. (1) Orificio de ventilación superior de 5 pulg. (1) Salida S-Line de 2 pulgadas. (3) Bridas de salida: brida de 3 pulg. de diámetro. con (4) orificios de montaje: ¾ pulg. de diámetro, distancia adyacente: 4-1/4, distancia opuesta: 6 pulg. Diámetro de brida de salida. 6-3/8 pulg., con (8) orificios de montaje: 7/8 pulg. de diámetro. distancia adyacente: 3-3/4 pulg., distancia opuesta: 9-5/8 pulg. Diámetro de brida de salida 2-7/8 pulg., con (4) orificios de montaje: ¾ pulg. de diámetro. distancia adyacente: 3-3/8 pulg. distancia opuesta: 4-3/4 pulg. Instalado originalmente con Cargill Juice y usado en una aplicación de jugo de naranja de 25°Bx usando amoníaco completamente inundado para enfriar el producto. Dimensiones totales: 9 pies 2 pulgadas de diámetro. x 17-1/2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1455.30
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: EQ 25-000
  • Número de serie: 896-4679
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable Walker - 5000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente