Tanque de mezcla con camisa Feldmeier -700 galones

Tanque de mezcla con camisa Feldmeier -700 galones

Tanque de mezcla con camisa Feldmeier: 700 galones. N/S L129. Acero inoxidable. Carcasa: 30 psi a 245 °F. Chaqueta: 125 psi. Entrada frontal: 15 pulg. x 20 pulg. Salidas: (6) 2 pulg.-2,75 pulg. (superior). Entrada: 20 pulg. Dimensiones interiores: 54 pulg. de diámetro. x 45 pulgadas de alto (pared lateral); 91 pulgadas de alto (desde la parte inferior del cono hasta la parte superior del tanque); 72 pulgadas de alto (desde la parte inferior del cono hasta la parte superior del tanque principal); 23-½ pulgadas de diámetro. de la porción superior superior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 60.JRW134.3
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: L129
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla con camisa Feldmeier -700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente