Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones

Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones

Tanque de mezcla/procesador con camisa: 350 galones. Acero inoxidable. Cúpula; fondo inclinado. Configurado para usar con vapor. Aspas del agitador: 23 in. W. Motor: 5 hp, 230/460 V, 1.745 rpm. Diámetro de la polea del motor: 4 pulg.; diámetro de la polea del engranaje: 9 pulg. Relación 30. Revoluciones finales: 57,8. Salidas: 1 pulg. (chaqueta), 2,5 pulg. (lateral), 9 pulg. x 3 pulg. (inferior). Entradas: 2 pulgadas de diámetro interior (cubierta superior aislada), 6 pulgadas de diámetro exterior (aislada), 2 pulgadas con casquillo (superior), visor de 5 pulgadas. Abertura superior: 29 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho 5 pulgadas * Nota: la superficie interior está implosionada/abollada. Dimensiones totales: 81 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMB535b
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlets: 1 in. (jacket), 2.5 in. (side), 9 in. x 3 in. (bottom). Inlets: 2 in. ID (top jacket insulated), 6 in. OD (insulated), 2 in. ferruled (top), 5 in. sight glass.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 81
  • Altura (pulgadas): 81
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Interior surface is imploded/dented
Tanque de mezcla con camisa, fondo inclinado y parte superior abovedada, 350 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente