Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache, 450 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache, 450 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache: 450 galones. Agitador de raspado lateral. El tanque incluye (2) bolas Cip de 3-1/2 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto para facilitar la limpieza. Motor Leeson, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.4/1.2 FLA, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios David Brown Radicon, 12 relaciones, 143,75 rpm (final). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de diámetro. x 10 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC113.34
  • Fabricante: Apache
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla con fondo cónico de acero inoxidable Apache, 450 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente