Tanque de mezcla con fondo cónico Nauta con camisa JH Day - 400 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico Nauta con camisa JH Day - 400 galones

Mezclador estilo Nauta con camisa de JH Day Company. S/N 86698. Junta Nacional: 1228. Año: 1973. Chaqueta MAWP 125 PSI a 300F. Este estilo de mezclador se conoce como mezclador de tornillo cónico o mezclador Nauta. Construcción de acero inoxidable con descarga de fondo cónico. Cuenta con un sinfín de doble acción que gira alrededor del interior del tanque para una acción de mezcla. Comúnmente utilizado en estas industrias: alimentos, cremas cosméticas, fertilizantes, panadería, productos farmacéuticos, adhesivos, detergentes, polvos, etc. Se sabe que son suaves y tienen una mínima ganancia de calor al mezclar. La aplicación anterior fue una planta procesadora de alimentos. La barrena tiene 12 pulgadas de diámetro x 3,5 pies de largo. Dimensiones del tanque: 45 pulgadas de diámetro interior x 63 pulgadas de profundidad. Capacidad estimada: 400 galones. (2) Motores: 5 HP y 1 HP, 230/460V, trifásicos, 60 Hz. Descarga del tanque: DI de 6 pulgadas con brida de 8 pernos de 11 pulgadas. Puertos de chaqueta: 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 5,5 pies x 5 pies x 9 pies de alto. Incluye (3) extensiones de piernas de 4 pies.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH004
  • Fabricante: J.H. Day Company
  • Número de serie: 86698
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? Yes
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1228
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 125 PSI @ 300F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Tank discharge: 6 inch ID with 11 inch 8-bolt flange. Jacket ports: 1.5 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 5 HP & 1 HP
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 108
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1973
  • Utilizado anteriormente con: Previous application was a food processing plant.
Tanque de mezcla con fondo cónico Nauta con camisa JH Day - 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente