Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones

Fondo cónico de acero inoxidable y tanque de mezcla superior cerrado: 100 galones. Dimensiones interiores (pared recta): 32 pulgadas de profundidad x 30 pulgadas de alto. Vidrio de sitio de 30 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho en el costado. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 208-300/460 V, 1725 rpm, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Boston Gear, 0,5 hp de entrada (máx.), relación 20:1, 86,25 rpm (final), 342 ft/lbs de torsión. Entradas: puerto de 1-1/2 pulg. (superior). Salidas: puerto de 1-1/2 pulg., puerto de 2 pulg., (1) accesorios roscados de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPB133.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: 1-1/2 in. port (top). Outlets: 1-1/2 in. port, 2 in. port, (1) 3-1/2 in. threaded fittings
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-300/460
  • Amperios de motor: 1.8-1.6/0.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente