Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones

Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones

Fondo cónico de acero inoxidable y tanque de mezcla superior cerrado: 100 galones. Dimensiones interiores (pared recta): 32 pulgadas de profundidad x 30 pulgadas de alto. Mirilla de montaje lateral de 30 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Entradas: puerto de 1-1/2 pulg. (superior). Salidas: puerto de 1-1/2 pulg., puerto de 2 pulg., (1) accesorios roscados de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPB133B.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla con fondo cónico y parte superior cerrada de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente