Tanque de mezcla de acero inoxidable - 100 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable - 100 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 100 galones. (1) Bomba Waukesha. Tamaño 3. (2) rotores de 3-3/8 pulg. La bomba tiene (2) entradas/salidas ACME de 1-1/2 pulg. Caja de control de arranque/parada Allen Bradley. Unidad Doerr Electric Corporation: Modelo: 200375B771. 526 libras pulg. par de salida, relación 10:1. Unidad de la empresa Alling-Lander: Modelo: 3225-FM-L. Entrada máxima de 4,40 HP, 1800 rpm de entrada, par de salida 710, relación 5. Motor eléctrico Reliance: ¾ Hp, 1725 Rpm, 230/460 V, 3,44/1,72, 60 Hz, Trifásico. Motor MagneTek: ½ Hp, 1750 rpm, 90 V, 4,9 A. Dimensiones del tanque: 3 pies de diámetro. x 1 pie 11 pulgadas de pared recta (117 galones). 1 pie. Hélice mezcladora de 1 pulg. de diámetro. Eje de 1-1/4 pulg. Entradas/salidas: (2) FNPT de 1 pulg. (1) ACME de 2-1/2 pulgadas. (1) FNPT de 2 pulgadas. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 11-1/4 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIBI194.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de acero inoxidable - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente