Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto. Accionamiento del agitador ProQuip serie Z, modelo: ZG-7, S/N: 15647GR, relación 7, 168,5 rpm ( final), 36 pulg. de diámetro. agitador. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1180 rpm, 460 V, 18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Conector S-line (bola de pulverización), (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (7) 3 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Salidas: (1) puerto de desbordamiento de 20 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto, (1) puerto de desbordamiento de 4 pulgadas de diámetro. bisel con hexágono, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) puerto de descarga de 20 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 9 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2033.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. S-line fitting (sprayball), (3) 2-1/2 in. dia. S-line fittings (product), (7) 3 in. dia. S-line fittings (product). Outlets: (1) 20 in. W x 2 in. H overflow port, (1) 4 in. dia. bevel with hex, (1) 8 in. dia. discharge port, (1) 20 in. W x 25 in. H discharge port
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1180
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 18.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 123
  • Ancho (pulgadas): 81
  • Altura (pulgadas): 103
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente