Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 125 Galones

Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 125 Galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable. 36 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto. Fondo plano, parte superior plana con tapas. Motor de 1 hp, bomba de 1 pulg., motor mezclador de 1 hp. Este tanque dio positivo en 316SS (kit de prueba química).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC208.9
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) HP motor and (1) HP mixer motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 125 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente