Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de diámetro. x 5 pies 8 pulg. H. Accionamiento del agitador Lightnin, modelo: 74Q5, S/N: 8938437101, relación 85,7, 20 rpm (final), 39 pulg. agitador. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 13,0/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisor de presión Rosemount. Process Technologies Inc. Termopar. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT, (4) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 10 pulg. de diámetro. ANSI de 150 libras. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 10 pulg. de diámetro. ANSI de 150 libras. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 7 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2029.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. NPT, (4) 2-1/2 in. dia. S-line fittings, (1) 10 in. dia. 150lb ANSI. Outlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 10 in. dia. 150 lb ANSI.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.0/6.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 91
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente