Tanque de mezcla de acero inoxidable - 500 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable - 500 galones

(1) tanque de mezcla vertical de acero inoxidable usado, aproximadamente 500 galones, dimensiones aprox. 50 pulgadas de diámetro x 48 pulgadas en el lado recto más aprox. Fondo cónico de 6 pulgadas de profundidad con salida inferior central y aprox. Válvula de 2 pulgadas de diámetro. Equipado con un agitador de montaje superior Equipment Co. Lightnin Dura-Mix con agitador de cuchilla inclinada de acero inoxidable. El tanque también tiene deflectores internos de acero inoxidable y una cubierta con bisagras de dos piezas. Sobre patas de acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 28.482
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente