Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 750 Galones

Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 750 Galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable. 4 pies de diámetro. x 8 pies H. Parte superior del cono, parte inferior del cono. Motor mezclador de 1,5 hp, sin bomba.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC207.7
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
  • Problemas o problemas conocidos: No pump
Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable - 750 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente