Tanque de mezcla de acero inoxidable ALP: 30 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable ALP: 30 galones

Tanque de mezcla de acero inoxidable ALP: 30 galones. Modelo: IO-1005. Número de serie: C20385. Requisitos del sistema: 115 V, 1,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Bomba Little Giant, tipo: U62, motor: 1/10 hp, 2600 y 3000 rpm, 115 V, 50 y 60 Hz, 1,75 amperios. Entrada: manguera flexible de 2 pulg. Abertura del tanque: tubería de 1-1/4 pulg. Interruptor del sistema de control: transferir, mezclar, drenar. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP321.1a
  • Fabricante: ALP
  • Modelo: IO-1005
  • Número de serie: C20385
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 2 in. flexible hose.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: U62
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.1
  • RPM del motor: 3000
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 1.75
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 19.5
  • Altura (pulgadas): 44.5
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de acero inoxidable ALP: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente