Tanque de mezcla de acero inoxidable DCI Inc (1500 galones)

Tanque de mezcla de acero inoxidable DCI Inc (1500 galones)

DCI Inc. Tanque de Mezcla de Acero Inoxidable con base estructural con escaleras. Capacidad estimada: 1500 Galones. Número de serie: 90-F-40793-A. Hoja agitadora de paleta agitadora de acero inoxidable 304. La zona de producto de esta unidad está diseñada para funcionar con una presión máxima de 0 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFN07
  • Fabricante: DCI Inc.
  • Número de serie: 90-F-40793-A
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vertical 304 SS Agitated Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,500
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 100
  • Ancho (pulgadas): 100
  • Altura (pulgadas): 118
  • Peso libras): 6,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The agitator drive is not available on the unit.
Tanque de mezcla de acero inoxidable DCI Inc (1500 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente