Tanque de mezcla de carcasa única Walker: 410 galones

Tanque de mezcla de carcasa única Walker: 410 galones

Tanque de mezcla Walker Single Shell: 410 galones. N/S: 1377, DRG: 94494-G1. Acero inoxidable. Motor y accionamiento motorizado. Diámetro de la hélice: 19-1/2 pulg. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. x 43 pulgadas de largo (12) Disyuntores/divisores en las dimensiones inferiores: 4 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: bola de rociado Línea 'S' de 2 pulgadas (bola de rociado), (3 ) tubos de entrada: 4-3/4 pulgadas, 3-3/4 pulgadas y 10 pulgadas. Entrada: 16 pulgadas x 20 pulgadas. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto. .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 89a.G640.40
  • Fabricante: Walker
  • Número de serie: 1377
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de carcasa única Walker: 410 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente