Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones

Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones

Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones. Acero inoxidable. Bomba Little Giant, tipo: U62-B1. Motor: 1/10 hp, 2600 y 3000 rpm, 115 V, 50 y 60 Hz, 1,75 amperios. Apertura del tanque: tubería de 1 pulg. Entradas/salidas: (2) tubería de 1 pulg., (2) válvulas de bola de 1/2 pulg. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP324.1a
  • Fabricante: Noritsu America Corporation
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla de Noritsu America Corporation: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente