Tanque de mezcla Feldmeier de acero inoxidable - 700 galones

Tanque de mezcla Feldmeier de acero inoxidable - 700 galones

Tanque de mezcla con camisa Feldmeier de acero inoxidable, 700 galones, S/N L129, carcasa de 30 psi a 245 °F, camisa de 125 psi, entrada frontal de 15 x 20 pulgadas, (6) salidas superiores de 2,75 a 2 pulgadas, boca de acceso 20 pulgadas. Dimensiones interiores 54 pulgadas de diámetro, 45 pulgadas de alto (pared lateral). 91 pulg. H. (desde la parte inferior del cono hasta el techo). 72 pulgadas de alto (desde la parte inferior del cono hasta la parte superior), 23-½ pulgadas de diámetro de la parte superior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 60.JRW134b.3
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: L129
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla Feldmeier de acero inoxidable - 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente