Tanque de mezcla Lee de acero inoxidable - 30 galones

Tanque de mezcla Lee de acero inoxidable - 30 galones

Tanque mezclador a presión de acero inoxidable Lee, de aproximadamente 30 galones. 90 PSI a -20 grados F. -110 grados F. Modelo 30DB, n.º de serie. B9271A2. Fabricado en 1994.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.MF527.1
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: 30DB
  • Número de serie: B9271A2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque de mezcla Lee de acero inoxidable - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente